曜日別特売
BTSS-572ML(274492) バンシー トーナメントスペック MajorCraft 76149118

BTSS-572ML(274492) バンシー トーナメントスペック MajorCraft 76149118
BTSS-572ML(274492) バンシー トーナメントスペック MajorCraft 76149118

バンシー トーナメントスペック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
サイズ(号)【エステル】0.3 - 0.5
内容量1個注文コード76149118品番BTSS-572ML(274492)
販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980

メジャークラフト初となる完全なエリアトラウトブランドの誕生
第一弾はエキスパート御用達「完全トーナメント仕様」での登場です。 メインクロスには最新素材東レ(株)トレカT1100Gカーボンを採用。キャスト性能と操作性能に大きく貢献する部分に最新高弾性カーボン東レ(株)トレカM40Xをプラス。最新技術R360構造で異次元の超感度を実現。さらに粘りといった相反する性質を融合し、積極的に掛けて獲るロッドに仕上げました。ロッドのブレを極限にまで落したブランクは、トーナメントシーンにおけるアングラーの繊細なテクニックを十二分に発揮できることでしょう。

全長
5'7”ft
サイズ(号)
【エステル】0.3 - 0.5
標準自重(g)
57
適合ルアー質量(g)
0.8 - 3.5
適合ライン(lb)
2 - 4
継数(本)
2
適合ライン(号)
【PE】0.15 - 0.3
アクション
F

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする