瞬乾2段式スタンプ台

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76149805 品番SA-212NW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

使用色のボタンを押すだけでなめらかにフタが開く2段式ワンタッチスタンプ台。
捺印後約3秒で乾くのにパッドはほとんど乾きません。
発色がキレイで鮮明な印影です。

仕様再生材使用率/100% 質量(g)128 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)28×115×105 盤面サイズ(mm)93×54 インク色黒、赤 インクSA-30クロ、SA-30クロカミバコ、SA-30アカ、SA-30アカカミバコ グリーン購入法適合 成分油性顔料タイプ エコマーク認定認定 エコマーク認定番号18 112 030

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76149805 SA-212NW 07625531 SA-212NWカミバコ 瞬乾2段式スタンプ台 マックス 瞬乾2段式スタンプ台 マックス 1個 1,998 税込2,198 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76149814
2024-08-18
用途:
事務仕事
不動産業

赤が朱肉と言うのが使いやすいです。
これだけで仕事完結します。

対象商品:
76149814
2021-05-29
用途:
請求書鏡、領収書、小切手、等の捺印
株式会社泰興電設 様

真に使い勝手が良い、素晴らしいです。他の人にも進めたいと思います

対象商品:
76149814
2021-02-10
用途:
押印の時
医療・福祉・介護関連業

とても使い易く、インクの色も鮮やかで、印鑑がとても押しやすいので、思わずもう一つ買いました。

対象商品:
76149814
2020-12-21
用途:
事務作業
株式会社ヴェリプラス 様 (建設業・工事業)

朱色を購入。黒も朱色も鮮やかです。開閉もスムーズです。これ一個良いので朱肉を捨てました。速乾インクは乾かす時間を気にしなくて済むので良いです。

対象商品:
76149805
2020-11-11
用途:
事務作業
建設業・工事業

きちんと印影も出るしすぐに乾くので、書類作成時など失敗がありません。

対象商品:
76149814
2020-05-31
用途:
事務
サービス業

黒と朱肉一体型なので、
外出時、印鑑とゴム印を使用する際に一つ持っていくだけでいいので楽です。
速乾というとこもGOOD

対象商品:
76149805
2020-05-07
用途:
契約書
卸売・小売業

即乾で、かつ、ワンタッチで切り替えられるのが非常に便利です。

対象商品:
76149814
2019-07-13
用途:
事務処理捺印
有限会社三協電業 様

二段式で黒、赤の捺印が色分けされているため
使い分けが楽です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタンプ台/補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする