曜日別特売
EZ1-S832UL(276182) エギゾースト 1G ライトエギング MajorCraft 76149836

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EZ1-S832UL(276182) エギゾースト 1G ライトエギング MajorCraft 76149836
EZ1-S832UL(276182) エギゾースト 1G ライトエギング MajorCraft 76149836
EZ1-S832UL(276182) エギゾースト 1G ライトエギング MajorCraft 76149836

エギゾースト 1G ライトエギング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
標準自重(g)96
内容量1個注文コード76149836品番EZ1-S832UL(276182)
販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

シャクリやすさを追求した新設計ブランク
上位機種で得た技術を注入し、ハイコストパフォーマンスのベーシックモデルとして完成した1Gクラスのエギング専用モデルです。誰もが楽に餌木を操作可能なアクションを追求した新設計ブランクは、軽い力での遠投からジャークが可能。ロッドが勝手に餌木を動かしてくれる、そんなイメージでエギングを楽しめるでしょう。新設計ブランクの効果で100g台の自重と従来モデルの5%の軽量化を達成。軽さがもたらす操作性の向上と感度がエギングロッドの進化を実感できるでしょう。

全長
8'3"ft
標準自重(g)
96
サイズ(号)
【エギ】1.3 - 2.5
継数(本)
2
適合ライン(号)
【PE】0.4 - 0.8
アクション
EX.F

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする