曜日別特売
AD5-S582UL(272887) 鯵道5G MajorCraft 76149861

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鯵道5G

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76149861
品番
AD5-S582UL(272887)
販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

その感度・軽さ、まるで指先の延長。
豆アジングをトコトン楽しみたいならこのモデルがオススメです。1g未満のジグヘッドの操作性に重点をおいたブランクは、水中でのジグヘッドの動きまでコントロールが可能。わずかな潮の変化も感じとれる高感度ブランクが、超繊細なアジングゲームを可能としました。今までに感じ取れなかった水中の変化を手に取るように感じてください。

全長
5'8”ft
継数(本)
2
標準自重(g)
50
適合ルアー質量(g)
0.2 - 2.5
適合ライン(号)
【PE】0.1 - 0.4
適合ライン(lb)
0.8 - 2.5
アクション
EX.F

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする