※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MajorCraft
ファインテール ビギンズ BAIT CASTING GAME model
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全長
4'10”ft
4'2”ft
4'6”ft
4'10”ft
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76149985
品番
FFB-B4102UL(277981)
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
全長
4'10”ft
継数(本)
2
適合ルアー質量(g)
1.5 - 8
適合ライン(号)
【PE】0.2 - 0.6
適合ライン(lb)
2 - 6
アクション
R
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800