多用途スタンプ台 塗布用

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76150496 品番 ST-400
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

塗布用多用途スタンプ台です。
乾きが早いから捺印後の作業がスムーズになります。
特殊インクが素材面をしっかりグリップ、すべらずしっかり強力に定着します。
すべりにくく、もし落としても壊れにくいラバー付です。

サイズ特大 質量(g)280 盤面サイズ(mm)140×90 インク【ST-】55G、330G、55G2、330G2の各色 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:275

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76150401
2018-08-21
用途:
作業持に作っている
製造業

ちょうどいい大きさで机の上に置いてもちょうどいいです

対象商品:
76150401
2014-10-23
用途:
プラーマーの塗布

本体が1日で割れて使えない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする