マックス
マックスの オフィス機器
マックスの ラベルプリンタ
マックスの ビーポップ
ビーポップミニ用レタリテープ(蛍光)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76151092
品番
LM-L518BRF
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
長さ(m)
5
適合機種
【PM-】36・36N・36H・24・2400
幅(mm)
18
テープ地色
蛍光赤
文字色
黒
質量(g)
70
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
28×70×93