マックス
マックスの オフィス機器
マックスの ラベルプリンタ
マックスの ビーポップ
ビーポップミニ ケーブルマーキング用テープ
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76151196
品番
LM-L536BYS
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ケーブルマーキング用の巻つけタイプです。
ラミネート加工だからコスレ、水、油、薬品に強い。
テープ地色
黄
文字色
黒
テープ幅(mm)
36
適合機種
【PM-】36・36N・36H
質量(g)
125
長さ(m)
8
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
48×70×116