印字密度300dpi
印字方式ダイレクトサーマル方式
印字速度最大80mm/sec
ラベル幅25〜75mm
使用可能ラベル上質感熱紙・キャスト(コート)紙・ユポサーマル・高耐光紙感熱紙熱紙
インターフェースUSB(A)、USB(B)、RS-232C、LAN
質量(kg)約2.8(ラベル除く)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×217×217(LCDオープン時/910)
付属品ラベル作成ソフト「楽々ラベルStandard」、ヘッドクリーナ電源コード、USBケーブル、取扱説明書
ピッチ(mm)15〜160
電源AC100V 50/60Hz
消費電力(W)55(発行時)、10(待機時)
最大印字幅(mm)50
仕様排紙部/剥離または連続(ティアオフ)