SK-201 筆総務 マックス 76151293

筆総務

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76151293 品番SK-201
参考基準価格(税別)¥98,000 販売価格(税込) ¥98,890
販売価格(税別)
89,900

賞状・のし紙などの筆耕にプロ並みの出来栄えが得られます

パターン
【搭載レイアウト】
賞状用:240種類(縦書き120、横書き120)
のし紙用:30×4メーカーサイズ×9用紙サイズ
宛名用:8
名刺用:162
付属品CD-ROM・取扱説明書・カンタンマニュアル・USBプロテクト 質量(g)450 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)55X193X265 書体マックス翠舟楷書体 JIS第1・第2水準6、355文字+非漢字963文字+厳選外字1、380文字+変形かな94文字 合計8、792文字

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビジネスソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする