パルスエアーガン ステン付き

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76151957 品番RS-2010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

パルスエアーガンのコーンにステンレスを付けた商品
従来の商品は、コーンとノズルに消耗があり、それを軽減すべく開発
コーンの耐久性が飛躍的にアップしています
従来のエアーブローガンと違い、ノズル部分を高速で回転させることにより強力なエアー振動を発生させる機能を持たせることが出来ました。このエアーを使用することで、溝・隙間・くぼみ等の除塵が簡単にでき、細かな部分に入った水切りもすばやく取ることが可能となりました。ガン自体にレギュレター(減圧弁)もついていますので、作業が多様にできるように開発されています。
長時間作業や女性にもやさしい軽量化設計。
疲れにくいレバータイプで、手にジャストフィット。

モノタロウではこんなお得な商品も!
タイプステンレス製コーン 接続接続部/カプラーオス 1/4 常用使用圧力(MPa)0.98以下 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×226×160 流量(L/min)範囲/40〜290調節可(0.5MPa時) 使用環境温度(℃)0〜50 適合流体エアー 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.135kg

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:584

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76151957
2023-07-27
用途:
部品洗浄後のエアーブロー

約10年前に購入。10年間毎日のように使いました。金属製の物も所有していますが、こちらの方が軽量で使い勝手が良いので金属製の物はあまり使っていません。10年使用して内部のノズルを2回ほど交換しました。その他は壊れていません。耐久性は十分であることが実証されました。エアーの圧力が調整できるのもとても便利です。お勧めの商品です。

2人が参考にしています
対象商品:
76151957
2023-04-05
用途:
塗装前のエアーブロー
製造業

木工用塗装のエアーブローで使用。
安くて使いやすいし静電気除去にもなっている。

2人が参考にしています
対象商品:
76151957
2018-05-01
用途:
車、衣服の掃除

この類では高価格の商品でしたがキャシャ作りで他の製品に比べて耐久性が気になります。

1人が参考にしています
対象商品:
76151957
2017-06-10
用途:
バフ清掃、自動車マット清掃、乾燥エアーブロー

自動車マットの入り込んだ砂、埃を強力に飛ばしてくれます。コンプレッサーも排出の大きなもので清掃すると効果的です。

2人が参考にしています
対象商品:
76151957
2016-12-18
用途:
車の内装クリンネス
D.C.S. 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

パワーが強く効率がかなり上がりました。高いけど壊れたらまた買うと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
76151957
2015-10-13
用途:
室内清掃、洗車後の水切り

コーンの内側がステンレスになってるので耐久性が高いですね。コーンもストローも長持ちします。

1人が参考にしています
対象商品:
76151957
2018-05-08
用途:
ステンレス洗浄後に

ステンレス焼け取り電解研磨後に洗浄し水垂れが残らぬようエアーガンで
水を吹き飛ばしてます。レビューが良かったので買ってみましたが、音がうるさいだけでエアーが強力になった気がしません。普通のエアーガンの方が細かい作業には向いていると感じます。使い方次第なのかもしれませんが納得いかない商品でした。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。

対象商品:
76151957
2015-03-14
用途:
清掃
Polish Art 様

凄く軽い!
パワーもあります!
ただ少し値段が安ければもっと良い!

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
パルスエアガンを使わせていただいておりますが、スペアパーツ、補給部品の共有性はあるのでしょうか。
回答:
パルスエアーガンと、コーンのサイズは同じですので、交換して使用することが可能です。
2人が参考にしています
2014-04-24

「洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする