曜日別特売
RS-2011 パルスブラシガン レッドサン 76151975

 

RS-2011 パルスブラシガン レッドサン 76151975
RS-2011 パルスブラシガン レッドサン 76151975
RS-2011 パルスブラシガン レッドサン 76151975
RS-2011 パルスブラシガン レッドサン 76151975
RS-2011 パルスブラシガン レッドサン 76151975

パルスブラシガン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード76151975品番RS-2011
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

車のダッシュボード、エンジンルームなどのドライ洗浄では、短時間で効率的に作業を行います。また、今まで取りづらかった隅や奥のホコリもしっかりと取り除きます。
ブラシ先端に水分を含ませておくことでセミドライ洗浄に対応できます。ジュースなどをこぼしてしまった場合に使用すると効果的です。

タイプ流量調整接続接続部/カプラーオス 1/4常用使用圧力(MPa)0.98以下本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×226×160流量(L/min)範囲/40~290調節可(0.5MPa時)使用環境温度(℃)0~50適合流体エアー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする