FALCON(ファルコン)
FALCON(ファルコン)の 耐切創手袋
FALCON(ファルコン)の 超高強度ポリエチレン 耐切創手袋
FALCON(ファルコン)の 天然ゴムコーティング 超高強度ポリエチレン
耐突刺 薔薇用手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
76152237
品番
SP-5FB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
袖を10cm長くし、長袖の上に重ねられます。薔薇、ゆずの棘から手を守り、雨の中の作業や、繰り返し洗濯(手洗い)が出来るので、長く使用できます。
サイズ
フリー
全長(cm)
32
中指長(cm)
9
手の平幅(cm)
11
手のひらまわり(cm)
25
材質
人工皮革(人工スエード)、多層ポリエステルクロス
耐突刺し性
4
機能
耐突刺
入数(双)
1
強度
7.5N(使用針21ゲージ使用時)
RoHS指令(10物質対応)
対応