曜日別特売
GK1EJ-B63/6(277011) ジャイアントキリング 1G 電動ジギングモデル MajorCraft 76152320

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GK1EJ-B63/6(277011) ジャイアントキリング 1G 電動ジギングモデル MajorCraft 76152320
GK1EJ-B63/6(277011) ジャイアントキリング 1G 電動ジギングモデル MajorCraft 76152320
GK1EJ-B63/6(277011) ジャイアントキリング 1G 電動ジギングモデル MajorCraft 76152320

ジャイアントキリング 1G 電動ジギングモデル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
標準自重(g)179
内容量1個注文コード76152320品番GK1EJ-B63/6(277011)
販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

電動リールを使用したジギング専用のローレスポンス設計ブランク採用
色々な魚が狙えるジギングですが、体力的に厳しい方や休憩がてらジギングを楽しみたい方にお勧めなのが電動リールを使用した電動ジギングゲーム。
電動リールを巻スピードを調整したり一定の巻スピードでジャークしたとしても、通常の手巻きリールと違いロッドのテンションがかかり続け、アングラーへの負担となります。そこでジャイアントキリング1G電動ジギングモデルは、中断性カーボンを採用,しっかりと曲がり込むことでアングラーへの負担を軽減。大型の魚とのファイトにおいてもブランクの粘りで魚を浮き上がらせるでしょう。電動ジギングモデルで、いままでジギング敬遠していた方にも楽しさを体感してほしい。

標準自重(g)
179
適合ルアー質量(g)
MAX 400
適合ライン(号)
【PE】MAX 6.0
全長
6'3"ft
継数(本)
2
アクション
R

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする