※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 撹拌・粉砕・混合関連
TGK(東京硝子器械)の ボールミル(粉砕用ボール)
Fine 窒化珪素ボール
商品レビューを投稿する
102日以内出荷
返品不可
102日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(1kg)
注文コード
76152352
品番
-
参考基準価格(税別)
¥68,000
販売価格(税込)
¥74,690
販売価格(税別)
¥
67,900
バスケットに入れる
従来なかった特小のΦ2・3・4・5mmボールです。
硬度HV1600を達成しました。(JIS R1610(2003)に準ずる硬度測定による)
寸法(Φmm)
5
仕様
(熱膨張係数)3.2×10-6
TGK品番
0034-30-66-54
硬さ
1600(HV10)
曲げ強さ(MPa)
800〜1000(室温)
化学組成
Si
3
N
4
93.7%
破壊靭性
7〜8MPa√m
密度(g/cm
3
)
3.26
熱伝導率(W/mk)
18
弾性率(GPa)
300〜320