※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
行田電線
行田電線の モーター(原動機)
行田電線の モーター周辺部品
M12 FAコネクタケーブル
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76152361
品番
SM12-FS/LE-RF3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
材質
(プラグ端子)リン青銅<金メッキ>、(ソケット端子)リン青銅<金メッキ>、(プラグモールド)PA66、(ソケットモールド)PA66、(プラグカップリング)亜鉛ダイカスト、(ソケットカップリング)亜鉛ダイカスト、(高屈曲ケーブル)UL2464
サイズ
M12
定格電圧(V)
AC/DC250
ケーブル長(m)
3
定格電流(A)
3
コネクタ形状
ソケット・ストレート/片端リード
保護等級
IP67
曲げ角度
左右45度/40万回以上
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上/DC500V
接触抵抗(mΩ)
40以下
ケーブル
高屈曲 Φ6 4×20AWG
引張強度(N)
50/1分以上
耐油性
85℃±2℃、4時間
挿抜耐久
200回以上
RoHS指令(10物質対応)
対応