M12 FAコネクタケーブル

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76152395 品番 SM12-MS/LE-RF1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
材質(プラグ端子)リン青銅<金メッキ>、(ソケット端子)リン青銅<金メッキ>、(プラグモールド)PA66、(ソケットモールド)PA66、(プラグカップリング)亜鉛ダイカスト、(ソケットカップリング)亜鉛ダイカスト、(高屈曲ケーブル)UL2464 サイズM12 定格電圧(V)AC/DC250 ケーブル長(m)1 定格電流(A)3 コネクタ形状プラグ・ストレート/片端リード 保護等級IP67 曲げ角度左右45度/40万回以上 絶縁抵抗(MΩ)1000以上/DC500V 接触抵抗(mΩ)40以下 ケーブル高屈曲 Φ6 4×20AWG 引張強度(N)50/1分以上 耐油性85℃±2℃、4時間 挿抜耐久200回以上 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76152377
2017-07-20
用途:
エリアセンサー用コネクター
製造業

なかなかこのタイプが無く苦慮している所で見つけました。
助かっております。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする