曜日別特売
D360C-S69MH(276496) デイズ360 MajorCraft 76152530

D360C-S69MH(276496) デイズ360 MajorCraft 76152530
D360C-S69MH(276496) デイズ360 MajorCraft 76152530

デイズ360

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
全長6'9”ft
内容量1個注文コード76152530品番D360C-S69MH(276496)
販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

超感度と粘りの相反する性質を融合
最新素材と最新技術で異次元のバスロッドが登場。数々のビッグバスや超タフコンディションで実績を叩き出したデイズ360。アングラーの技量を問わないセミオートマティックなブランクは、オートマティックかつテクニックを生かしたマニュアル操作でも高次元にアングラーに応えてくれるでしょう。

全長
6'9”ft
アクション
RF
自重(oz)
【ルアー】3/16-3/4
適合
【PEライン】1.5-3.0号,14-20lb
継数(本)
1
標準自重(g)
114

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,591/税込¥5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,891/税込¥7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする