曜日別特売
SHF-001T-0.8BS 中継接続用コネクタ NH・SMシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造) 76152571

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

中継接続用コネクタ NH・SMシリーズ コンタクト

(32件のレビュー)
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量1リール(5000個)
適合SMP-※Vシリーズ
内容量1リール(5000個)注文コード76152571品番SHF-001T-0.8BS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構

使用温度範囲(℃)
-25~+85
(通電時の温度上昇値を含む)
規格
Recognised E 60389
Certified LR 20812
R50120150
接触抵抗(mΩ)
初期:10以下
環境試験後:20以下
種別ソケットコンタクト適合SMP-※Vシリーズ材質りん青銅定格電圧(V)MAX250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX3 AC・DC表面処理すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)28~22形態リール絶縁抵抗(MΩ)500以上電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33電線被覆外径(mm)1.2~1.8適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0仕様RoHS対応品RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-30
用途: 装置補修、機器製作
サービス業

定番品 適正な圧着工具が必要だが 仕上がり、信頼性は良好

対象商品 : 34954796
2024-01-14
用途: 部品交換
3FIRU CRAFT製造業

少量購入ができ助かりました。
今後もリピートする予定

対象商品 : 34954787
2022-08-27
用途: 配線作成
サービス業

ハウジングへの組み込みも問題ありません。
バラしてあるのも便利です。

対象商品 : 34954787
2021-05-13
用途: ハーネス製作
製造業

特急で入手したいと思い、探していたところ早急な出荷で助かりました。

対象商品 : 34954796
2021-10-19
用途: 電装工事

他社での長期納期で困ってましたが
ここでは購入出来ました。助かりました。

対象商品 : 34954787
2020-01-11
用途: 電装品の内部配線接続
自動車・二輪車・自転車関連業

最初からバラになっていて切り離しの手間が省けて良いのですが、ランナーから切る際にカットオフ長さが0mmになってしまっているのは…残念
カットオフ長さが必要な事があまり知られていないからなのでしょうネ

対象商品 : 34954787
2020-02-26
用途: DC12V 1A以下のコネクタとして使用
その他業種

特に問題なし 可不可なし LEDクラスターの接続用で使用予定

対象商品 : 34954787
2019-03-08
用途: 配線接続
その他業種

圧着が楽で電線だけで無く被服も留めるから抜けづらくて良い。細線(0.3~0.5)に最適

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする