瞬間式電気温水器 EIL 1.4 PREMIUM(JP)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76152704 品番EIL 1.4 PREMIUM(JP)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥66,000 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

100Vのコンセントプラグ(3Pプラグ付)、専用エアレーター、エアレーターハウジング付き。
シンク下に設置可能なコンパクトサイズ。
待機電力不要の瞬間式電気温水器(100Vタイプ)。
コンセント付きで既築の施設にも導入可能です。
手のひらサイズで省スペース。
付属のエアレーターを水栓の先端に取り付けて、メッシュストリーム状にデザインされた水流で流量を制御します。
少ない流量(1.0〜1.5L/分)でも手洗いに十分な出湯を可能にしました。
上記により低いヒーター容量でも水温を約15℃あげてキープできるため、いつでも「冷たくない」温度で、湯切れの心配なく快適に手洗いできます。
エアレーターは2種類付属されていますので現場の水圧に合わせてお選びください。
サイズは共通です。
洗面混合水栓は別売品です。
付属のエアレーターハウジングに適合しない吐出し口には、別売品のアダプターが必要です(詳細は取付説明書を確認ください)。
不特定多数の方が頻繁に利用するような場所への設置は推奨いたしません。

質量(kg)1.5 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×143×82 電源(V)単相100 ヒーター容量(kW)1.36 号数0.8 電流(A)13.6 ブレーカー容量20A(漏電) 最低流量(L/min)1.0 許容圧力(MPa)1 接続口G1/2 用途老健施設や病院等の洗面台下
関連資料:(0.2MB)
注意
※洗面混合水栓は別売品です。
※付属のエアレーターハウジングに適合しない吐出し口には、別売品のアダプターが必要です。(詳細は取付説明書を確認ください)
※不特定多数の方が頻繁に利用するような場所への設置は推奨いたしません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする