※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個注文コード76152880品番SPAJ-S622UL(269016)
鯵道DNAを受け継いだソルパラシリーズのKガイド搭載アジングモデル!
アジングブランドの代表「鯵道」シリーズのDNAを引き継ぎ、より繊細により軽くなった24ソルパラシリーズのアジングモデル。オール好感度ソリッドティップ採用でアジのすき込むバイトを明確にアングラーに伝えるブランクは、1g前後のジグヘッドのキャスト性能も向上!ハンドル回りも鯵道のDNAを引き継ぎフードタイプのダウンロック方式になることで、ブランクタッチも可能に。極細ラインのガイドへの絡みを防止する富士工業Kフレームガイドが標準装備することで、より快適なアジングゲームを楽しめるでしょう。24ソルパラアジングロッドの本気を味わって頂きたい。24ソルパラには、1年間(登録で3年まで延長)の保証書つきですので、万が一のトラブルにも、免責金額にて修理が可能になりました。