曜日別特売
EZ5IM-S632H/OMORIG(274133) エギゾースト5G イカメタル MajorCraft 76153056

EZ5IM-S632H/OMORIG(274133) エギゾースト5G イカメタル MajorCraft 76153056
EZ5IM-S632H/OMORIG(274133) エギゾースト5G イカメタル MajorCraft 76153056

エギゾースト5G イカメタル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76153056
品番
EZ5IM-S632H/OMORIG(274133)
販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

僅かなイカパンチも逃さない「攻撃的イカメタル」対応モデル
イカメタルゲームでの醍醐味は、帰ってからのお刺身を味わう!と言う方も多いと思いますが、アタリを掛けるというゲーム性の高さでここまで人気のゲームになっていることは間違いありません。スッテの近くにいるイカを誘って乗せるというアクションから、一瞬のイカパンチを感じて瞬時に合わせた時の重みは、誰もが興奮する瞬間でしょう。その一連の動きをしなやかにこなせる新設計ブランクは、ステイの時に曲がりすぎず程よく曲がることで、ティップに出るわずかな変化を感じ取ることが可能。絶妙な曲がりが低活性時の小さなアタリも逃しません。アタリを掛ける攻撃的イカメタルの醍醐味をこのシリーズで味わって欲しい。
乗合船の胴の間からの遠投性に優れたオモリグ専用モデルです。動きの制限される胴の間でのアンダーキャストがしやすいショートレングスのこのモデルは、しっかりとオモリグのウェイトをブランクに乗せることができ、キャスト後のティップのブレが軽減されているので糸抜けが良く、より広いエリアを探ることが可能。感度重視のチューブラーTOPに加えてショートレングスの効果により、エギに触るイカの反応も感じ取れるでしょう。テクニカルなオモリグゲームを楽しみたいなら、このモデルの出番です。

仕様
【スッテ】12 - 50号 / 45 - 180g
全長
6'3”ft
継数(本)
2
適合ライン(号)
【PE】0.6 - 1.5
アクション
RF

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする