大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の ペイントローラー
大塚刷毛製造の レギュラーローラー
ハイトップDX レギュラーローラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76153219
品番
7HT-DX
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
仕上がりを求める平滑面の塗装に最適な短毛ローラー。レギュラータイプは長い間親しまれ、幅広く使われてきたローラーの定番サイズも種類も豊富で、あらゆる用途に対応出来るローラーです。
サイズ(inch)
7
毛丈(mm)
6
筒径(Φmm)
38
適合ハンドル
レギュラーハンドル 7inch
RoHS指令(10物質対応)
対応
サイズ
レギュラー
毛丈
短毛
関連資料:
塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)