ANGEL SHOOTER S96M(751013) Foojin’Z 6th Generation(フージンZ) APIA(アピア)[釣具] 76153266

ANGEL SHOOTER S96M(751013) Foojin’Z 6th Generation(フージンZ) APIA(アピア)[釣具] 76153266
ANGEL SHOOTER S96M(751013) Foojin’Z 6th Generation(フージンZ) APIA(アピア)[釣具] 76153266
ANGEL SHOOTER S96M(751013) Foojin’Z 6th Generation(フージンZ) APIA(アピア)[釣具] 76153266
ANGEL SHOOTER S96M(751013) Foojin’Z 6th Generation(フージンZ) APIA(アピア)[釣具] 76153266
ANGEL SHOOTER S96M(751013) Foojin’Z 6th Generation(フージンZ) APIA(アピア)[釣具] 76153266

Foojin’Z 6th Generation(フージンZ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
仕舞(cm)長さ:149.2
内容量1個注文コード76153266品番ANGEL SHOOTER S96M(751013)
販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

【TIMELESS S88M】多様化するシーンが生み出したユーティリティモデル。操作性と取り回しの良さを求めたレングス設定は同時にシャープでキャストアキュラシー性も高いが、柔軟性もあり使用感の良さは突出。河川においては流速変化も捉えやすく、ストラクチャーへのタイトなキャストから訪れるパワーファイトも容易にこなす。強靭さを誇りながら投げ易く扱えるルアーウエイトも広いことで、様々な状況下で活躍するユーティリティモデルと言える。
【ANGEL SHOOTER S96M】王道スペックさえ劇的に変えたバーサタイルの極み。9’6”のMパワークラスは多くのアングラーが主とする河川や港湾部において最も汎用性が高いモデルと言える。9~14cmクラスのミノーやシンペンをはじめ、遠投を効かせるヘヴィウエイトのバイブやメタルジグまでシーバスゲームの中心となるルアーを広くカバー。馴染みあるネームを受け継いだバーサタイルロッドだからこそ、より一層トータル的な完成度の高さを感じる
【BEAST BRAWL93MH】濱本国彦と共に継承と進化を繰り返す歴代最長モデル。前作のコンセプトであった「軽快なライン&ルアーコントロール」、「フッキング時のタイムラグの排除」、「相手に主導権を与えないパワー」。その3点は変えることなくブランクのシャープさを突き詰め、更なる進化を遂げた9代目『ビースト』。ランカーハンティングに欠かせないテクニックとして濱本国彦が長きに渡り提唱しているドリフトを主眼においたシグネチャーモデル。今作は「BORON」から「M46X」にリプレースすることで、よりシャープさと軽量化を実現した。

質量(g)
148
仕舞(cm)
長さ:149.2
適合ルアー質量(g)
8-42
仕様
【Guid】FUJIチタンフレームTORZITE【Length】9’6”【Line(PE)】#0.8-2【Material】X-FORCE100/TORAYCA(R)M40X/T1100G/NANOALLOY(R)technology【Reel Seat】Down Lock【Joint】2/並継 (NANO JOINT)
アクション
Fast

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする