曜日別特売
FFB-B422UL(277967) ファインテール ビギンズ BAIT CASTING GAME model MajorCraft 76153555

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FFB-B422UL(277967) ファインテール ビギンズ BAIT CASTING GAME model MajorCraft 76153555
FFB-B422UL(277967) ファインテール ビギンズ BAIT CASTING GAME model MajorCraft 76153555
FFB-B422UL(277967) ファインテール ビギンズ BAIT CASTING GAME model MajorCraft 76153555

ファインテール ビギンズ BAIT CASTING GAME model

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
全長4'2”ft
内容量1個注文コード76153555品番FFB-B422UL(277967)
販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980
全長
4'2”ft
継数(本)
2
適合ルアー質量(g)
1.5 - 8
適合ライン(号)
【PE】0.2 - 0.6
適合ライン(lb)
2 - 6
アクション
R

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする