曜日別特売
BP1S-762ML(275536) ブラックポーギー 1G MajorCraft 76153616

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BP1S-762ML(275536) ブラックポーギー 1G MajorCraft 76153616
BP1S-762ML(275536) ブラックポーギー 1G MajorCraft 76153616

ブラックポーギー 1G

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76153616
品番
BP1S-762ML(275536)
販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

チニング専用 操作性重視のブランク設計
ベイエリアや河口など、身近なポイントで楽しめるチニングゲーム。黒鯛独特のトルクフルなファイトに病みつきになるアングラーも年々増加してきてます。キャストやルアーの操作、わずかなバイトを掛けてからのファイトといったルアーフィッシングの楽しい要素を凝縮したチニングにおいて専用ロッドに必要性が高く、更にチニングゲームを楽しむために欠かせないアイテムです。本気でチニングを始めたい方こそ最強コスパのブラックポーギー1Gで黒鯛との駆け引きを楽しんで頂きたい。
遠投性に優れたスピニングモデルで、ズル引き系ルアーからフリリグ、トップウォーターなどおかっぱりでのシャローエリアを得意とします。チニングゲームのベーシックなモデル。

仕様
【ジグ】3 - 15g
タイプ
チューブラー
継数(本)
2,7'6"ft
標準自重(g)
104
適合ライン(号)
【PE】0.3 - 1.0
アクション
RF

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする