※共通画像
MIKASA (ミカサ)
MIKASA (ミカサ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
MIKASA (ミカサ)の 体育/スポーツ用品
MIKASA (ミカサ)の グラウンド整備用品
ラインテープ 伸びないタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(2巻)
注文コード
76153876
品番
PP-400G
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
伸びないので、直線を引くのに適しています。カッター付。
入数
2巻
材質
ポリプロピレン
色
グリーン
幅(mm)
40
長さ(m)
60
用途
ソフトバレーボール・バドミントン用