USB-BT50LE Bluetooth5.0+EDR/LE対応 USBアダプター I ・O DATA(アイ・オー・データ) 76154278 USB-BT50LE Bluetooth5.0+EDR/LE対応 USBアダプター I ・O DATA(アイ・オー・データ) 76154278 USB-BT50LE Bluetooth5.0+EDR/LE対応 USBアダプター I ・O DATA(アイ・オー・データ) 76154278

Bluetooth5.0+EDR/LE対応 USBアダプター

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76154278 品番USB-BT50LE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

Bluetooth5.0に対応したUSBアダプターです。
より広範囲で通信が可能な「class1」でスピーカーやマイクの音の途切れ、マウス・キーボードの入力漏れを解決し、安定したテレワークを実現します。
パソコンに接続した状態でも飛び出しサイズわずか8mmの超コンパクトさ。
ノートパソコンに取り付けたままでも邪魔にならず、取り外しやすさにも配慮しています。

Bluetooth5.0+EDR/LE class1※バージョン4.2〜2.0との互換性もあります。 送信出力Class1 対応機種USB StandardAコネクターを搭載したWindowsパソコン※初回セットアップ時にインターネット接続が必要 対応OSWindows11、Windows10バージョン1903〜21H2※OSメーカーのサポートが終了したOSについては、動作保証やサポートができない場合があります。※Windows10(Sモード)、Windows10ARMベースのPCには対応していません。 伝送方法周波数ホッピング方式スペクトラム拡散(FH-SS)方式 通信距離(m)最大100※使用環境により異なる コネクタ形状USB StandardA インターフェイスUSB2.0 定格電源USBバスパワー 消費電流(mA)70(MAX) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14×19×6.3 質量(g)約1.6 規格VCCI Class B、電波法 工事設計認証
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※本商品以外のBluetoothアダプターのドライバーやソフトウェアがインストールされている場合は、事前にアンインストールしてください。またBluetooth&#174:機能が搭載されているパソコンでご利用いただく場合は、標準搭載のBluetooth機能は無効にしてご利用ください。
※すべてのBluetooth機器との接続を保証するものではございません。また対応プロファイルを搭載している機器同士であっても接続できない場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする