抗菌・抗ウイルス・消臭!光触媒コーティングスプレー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76154339 品番NA-AG-T200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

太陽光や室内LED照明などわずかな光でも防汚・脱臭・抗菌・抗ウイルス効果を発揮する可視光応答型光触媒と、光がなくても消臭抗菌効果を発揮する銀イオン(Ag+)の強みを併せ持つ家庭用コーティングスプレーです。
電子黒板、タッチモニター、スマホやリモコン、マウスからドアノブやスイッチ等様々なものにご利用いただけ、約1か月の持続性があります。

外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×51×191 質量(g)約236 容量(mL)200 成分酸化銀、酸化チタン、タングステン、シリカ、水、安定剤 使用例液晶ディスプレイ、会議室、オフィスまわり、PC周辺機器、マウス、キーボード、スマートフォン、タブレットなど 繰り返し・詰め替え対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※人体への直接噴霧はおやめください。
※使用時は目や口に入らないよう十分に気を付けてください。
※幼児の手の届く場所へおかないでください。
※食用・飲用にはご利用いただけません。
※使用後に身体に以上のある場合本品を持参して専門医にご相談ください。
※抗菌効果の持続は環境により異なります。
※変色やさびるものにはご利用しないでください。
※直射日光をさけて冷暗所で保管してください。
※本品は性質上白濁する場合がありますが、品質に問題はありません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パソコン掃除!OAクリーニング用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_cleaning/
2022-06-09

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする