GENTOS
GENTOSの ヘッドライト
GENTOSの ヘッドライト部品
ジェントス 専用充電池
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76154384
品番
GA-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,900
ジェントス ペンライト専用充電池
本体直接充電可能(Micro USBケーブル TypeB にて)
チャージングインジケーターにて充電状況をお知らせ(赤点灯:受電中 緑点灯:充電完了)
本数
1
バッテリー容量(mAh)
600
使用可能回数
300回
直径×長さL(Φmm×mm)
10.5×72.2
質量(g)
20
対応機種
GF-104RG
充電池タイプ
リチウムイオン充電池
充電池電圧(V)
3.7
蓄電池容量(Wh)
2.22
充電時間(時間)
約4.5
充放電回数(回)
約300
注意
※充電ケーブル、ACアダプター 別売。