GENTOS
GENTOSの ヘッドライト
GENTOSの ヘッドライト部品
Gシリーズ マグネット充電ケーブル
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76154427
品番
GA-18
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ジェントス Gシリーズ充電用マグネットケーブル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
12×10×500
質量(g)
12
長さ(cm)
50
対応機種
GH-101RG,GH-103RG,GH-109RG,GH-110RG,GH-200RG,GF-106RG,GF-114RG
本数
1本