TKM-42BP5ZRC シーリングファン 東京メタル 76154479 TKM-42BP5ZRC シーリングファン 東京メタル 76154479 TKM-42BP5ZRC シーリングファン 東京メタル 76154479 TKM-42BP5ZRC シーリングファン 東京メタル 76154479

シーリングファン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76154479 品番TKM-42BP5ZRC
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

シーリングファンを使用することで、お部屋に空気の流れが出来、室内の温度差を減らす事ができます。
引き掛けシーリング式で簡単に設置ができます。
風量は3段階、ファン回転方向も切替可能です。
羽根色が表裏で違うので部屋の雰囲気に併せてお好みの色を見えるようにご使用いただけます。

質量(kg)5.6 消費電力(W)35 風量調整強・中・弱・OFF 回転方向【ファン】正・逆 タイプ【羽根】表裏リバーシブル 直径(Φmm)1060 高さ(mm)314 電源(V)AC100
注意
※重量がありますので、設置の際は天井の強度等、十分ご確認ください。※斜径15度までの天井に取付可能です。※こちらの商品は電球無しです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする