MT-TABLEBK LEDデスクランプ 東京メタル 76154488 MT-TABLEBK LEDデスクランプ 東京メタル 76154488 MT-TABLEBK LEDデスクランプ 東京メタル 76154488 MT-TABLEBK LEDデスクランプ 東京メタル 76154488 MT-TABLEBK LEDデスクランプ 東京メタル 76154488

LEDデスクランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76154488 品番 MT-TABLEBK
参考基準価格(税別)¥6,960 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

シンプルで美しいデスクライト。
電球色、白色、昼白色の調色が可能で、作業や部屋の雰囲気に合わせ光の色を選べます。
ヘッド部の角度調節&回転可能。
ブラックとホワイトの2色ボディより選べます。

電球の種類LED ブラック コード長さ(m)1.7 アーム角度調整 調光の可否 消費電力(W)5 使用電圧(V)AC100 セード寸法(mm)273 ベース径(Φmm)150 全高(mm)300 質量(kg)0.82 色温度(K)3000/4500/5000 明るさ(Lm)200 材質 LED寿命(時間)30000
注意
※LEDの交換はできません
※調光器との併用はできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする