東京メタル
東京メタルの 照明器具
東京メタルの 住宅・店舗照明
東京メタルの スポットライト
ダクトライト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76154533
品番
SP-E2601WH
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ダクトレール(MT-TRACK-WH)に併せて使用するダクトライト。
お好みの数を取り付けていただく事が可能です。
口金E26、100W以下のランプをご用意ください。
質量(kg)
0.12
口金
E26
材質
鉄
直径(Φmm)
38
高さ(mm)
50
注意
※ランプ別売りです