曜日別特売
SPAJ-S682M(269061) 24ソルパラアジングゲーム MajorCraft 76154858

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPAJ-S682M(269061) 24ソルパラアジングゲーム MajorCraft 76154858
SPAJ-S682M(269061) 24ソルパラアジングゲーム MajorCraft 76154858
SPAJ-S682M(269061) 24ソルパラアジングゲーム MajorCraft 76154858
SPAJ-S682M(269061) 24ソルパラアジングゲーム MajorCraft 76154858

24ソルパラアジングゲーム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
標準自重(g)78
内容量1個注文コード76154858品番SPAJ-S682M(269061)
販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
¥9,898

鯵道DNAを受け継いだソルパラシリーズのKガイド搭載アジングモデル!
アジングブランドの代表「鯵道」シリーズのDNAを引き継ぎ、より繊細により軽くなった24ソルパラシリーズのアジングモデル。オール好感度ソリッドティップ採用でアジのすき込むバイトを明確にアングラーに伝えるブランクは、1g前後のジグヘッドのキャスト性能も向上!ハンドル回りも鯵道のDNAを引き継ぎフードタイプのダウンロック方式になることで、ブランクタッチも可能に。極細ラインのガイドへの絡みを防止する富士工業Kフレームガイドが標準装備することで、より快適なアジングゲームを楽しめるでしょう。24ソルパラアジングロッドの本気を味わって頂きたい。24ソルパラには、1年間(登録で3年まで延長)の保証書つきですので、万が一のトラブルにも、免責金額にて修理が可能になりました。

全長
6'8"ft
標準自重(g)
78
適合ルアー質量(g)
0.6 - 5
適合ライン(号)
【PE】0.1 - 0.5
適合ライン(lb)
1 - 4
継数(本)
2
アクション
EX.F

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする