曜日別特売
JIN-A540 XS 業務用 IH ジャー炊飯器〈炊きたて〉 タイガー魔法瓶 76154989

イメージ

JIN-A540 XS 業務用 IH ジャー炊飯器〈炊きたて〉 タイガー魔法瓶 76154989
JIN-A540 XS 業務用 IH ジャー炊飯器〈炊きたて〉 タイガー魔法瓶 76154989
JIN-A540 XS 業務用 IH ジャー炊飯器〈炊きたて〉 タイガー魔法瓶 76154989

業務用 IH ジャー炊飯器〈炊きたて〉

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
炊飯容量白米の炊飯及び保温米飯容量:1-3升
消費電力(W)3510
内容量1台注文コード76154989品番JIN-A540 XS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
¥269,800

【200V専用】IHの高火力で、大容量のお米も芯までふっくら炊きあげ。 炊きわけ、マニュアル設定機能で、お店のこだわりに合わせたごはんに炊きあげます。
磁力線の作用で釜自体が発熱するハイパワーIH。熱伝導に優れた「ステンレス×アルミ」の2層構造釜が、ごはんのムラを抑えて加熱。大火力で一粒ひと粒をツヤやかに、ふっくらと仕上げます。
炊飯工程を〈自動浸水〉〈火力〉〈温度〉〈蒸らし〉〈ふきこぼれ制御〉の5工程に分け、〈保温〉も含めそれぞれを調整できる「マニュアル設定」機能を採用。それぞれ調節できるのでお店オリジナルのごはんが炊けます。
多彩なメニュー「白米・無洗米・玄米・すし・炊込み・おかゆ」を搭載し、それぞれの特性に合わせた火かげんで、お米本来の旨みを引き出し炊きあげます。「早炊き」コースは、あらかじめ水に浸した米を約30分で炊きあげます。

質量(kg)
17
消費電力(W)
3510
電力(W)
平均保温:56
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
50.2×42.9×39
高さ(cm)
ふた開き時:79.7
定格電圧(V)
200
コード長さ(m)
1.6
加熱方式
IH
最大炊飯量
5.4L(3升)
炊飯容量
白米の炊飯及び保温米飯容量:1-3升

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用炊飯器/保温ジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする