ピザオーブン
7インチの本格的ピザを、最大8枚スピーディーに焼き上げます。
- 幅(mm)
- 庫内:440
- 高さ(mm)
- 庫内:75×2
- 奥行(mm)
- 庫内:440
- 電源(V)
- 1Φ200V
- 消費電力(W)
- 3000
- 電源コード(m)
- 2m(プラグ無し)
- 本体寸法(mm)奥行
- 600
- 本体寸法(mm)高さ
- 480
- 本体寸法(mm)幅
- 560
- 温度設定
- 50℃~300℃
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
熱調理機・加熱機器 の新着商品
カテゴリ





















