電気式 羽釜ウォーマーセット FHW30A 3升

電気式 羽釜ウォーマーセット FHW30A 3升 - pro chef

炊きあがったご飯を保温する電気式のウォーマーです。
ビュッフェ・バイキングの演出に最適です。

仕様
オーブン:×、食器乾燥機:×
材質
本体:ステンレス、羽釜:アルミ、木:メラミン張
電源(単相/V)
100(50/60Hz)
外寸法(mm)
454×454×368
電子レンジ
×
食器洗浄機
×
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04842228FHW30A
¥175,000
¥169,800
¥186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用炊飯器/保温ジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする