パロマ
パロマ ガス炊飯器(保温機能付)PR-4200S 13A
6.7合~22.2合
炊き上がり:18分
杯数:49杯
接続:Φ9.5
点火方式:圧電点火方式
最大消費電力:310W。
容量(L)
4
電源(単相/V)
100
外寸法(mm)
438×371×H385
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04851477
PR-4200S
¥
75,400
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください