※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF2M7-L - 2色表示式デジタルフロースイッチ/IO-Linkタイプ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力仕様【OUT1】IO-Link/NPN/PNP、【OUT2】- 注文コード76156134 品番PF2M721-02-L-R
参考基準価格(税別)¥21,950 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は出力仕様・仕様など3612種類から選べます 他の種類を見る

乾燥空気、N2、Ar、CO2
1台で幅広い流量の計測が可能
レンジアビリティ 100:1、最小設定単位 0.01L/min
耐ドレン・耐異物性向上
小型・軽量 質量:27.3%低減(55g→40g)
低消費電流:35mA以下
ノングリース
IO-Link対応

出力仕様【OUT1】IO-Link/NPN/PNP、【OUT2】- 流量調整弁なし 校正証明書なし 適合流体乾燥空気、N2、Ar、CO2 流体温度範囲(℃)0〜50 使用圧力範囲(MPa)-0.1〜0.75 流量レンジ(L/min)2〜2000 配管取出方向ストレート 配管口径Rc1/4 単位単位切替機能付 オプション【オプション1】コネクタ付リード線(2m)、【オプション2】ブラケット
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする