神戸製鋼
神戸製鋼の 溶接ワイヤー
神戸製鋼の 溶接ワイヤー硬化肉盛用
硬化肉盛用フラックス入りワイヤ
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(20kg)
注文コード
76156141
品番
DW-H250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
機械加工は困難です。できれば、600℃程度の溶接後熱処理を行って下さい。
JIS規格
Z3326
YF2A-C-250
ワイヤー径(Φmm)
1.2
用途
カッタナイフ、ケーシング等の肉盛溶接、土砂摩耗。
棒径(Φmm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワイヤー種類
フラックス入り