画像準備中

ステンレス鋼用TIG溶接棒

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5kg) 注文コード76156403 品番TG-X308L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

ライム系の全姿勢溶接棒で、作業性が良好で、耐低温割れ性に優れています。適量のNb、Al、Tiを含みますので、微細な結晶粒のフェライト組織となり、耐食、耐酸化性に優れた溶着金属が得られます。CR-43に比べ溶接性が優れています。

棒径(Φmm)2.2 用途CR-43Cb:17%Cr鋼(SUS430等)の溶接。 JIS規格Z3323 TS308L-Rl 伸び(%)48 引張強度(MPa)620 AWS規格A5.22 R308LT1-5 RoHS指令(10物質対応)対応 識別色赤色 0.2%耐力(MPa)450

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「TIG溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする