画像準備中

ステンレス鋼用TIG溶接棒

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5kg) 注文コード76156421 品番TG-X316L
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

フラックスを内包するティグ材料で、溶接スラグが裏ビードを保護し、バックシールド無しで裏波溶接ができます。バックシールドに要する手間とガスを省略でき、コスト低減が図れます。リゾットのティグ材料と同様な取扱いができます。

棒径(Φmm)2.2 用途ステンレス鋼と他鋼種の裏波溶接。 JIS規格Z3323 TS316L-Rl 伸び(%)40 引張強度(MPa)600 AWS規格A5.22 R316LT1-5 RoHS指令(10物質対応)対応 識別色緑色 0.2%耐力(MPa)440

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「TIG溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする