曜日別特売
A-00550 バイススタンドセット品(マキタチップソーカッタ用) マキタ 76156836

バイススタンドセット品(マキタチップソーカッタ用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード76156836品番A-00550
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

バイススタンドで精度良く安定切断。※本体は別売りです。
チップソーカッタを簡単取付
1「フック(2カ所)」と「取り付けピン」を
2ベースの穴に入れて差し込み、
3裏側の「ボルト(2カ所)」を締め付けるだけで簡単に取付できます。
適合モデルCS004G
最大切断能力
丸パイプ バイス角0° Φ56mm バイス角45° Φ40mm
角パイプ バイス角0° 50×50mm バイス角45° 40×50mm
アングル鋼 バイス角0° 50×50mm バイス角45° 40×40mm

注意
※本体は別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする