A-4043BY アルミニウム用TIG溶接棒 神戸製鋼 76157006

アルミニウム用TIG溶接棒

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
棒径(Φmm)2
内容量1箱(5kg)注文コード76157006品番A-4043BY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

5.3%Siを標準のAl-Si系材料です。耐高温割れに強いので、同割れを発生し易い6000系合金やアルミ合金鋳物の溶接に適します。3%以上のMgを含むAl-Mg合金では、溶接部にMg2Si化合物を作り、継手性能が劣化するので注意が必要です。

棒径(Φmm)2棒長(mm)1000JIS規格Z3232 A4043-BYAWS規格A5.10 R4043
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76156997
2015-06-11
用途: 研究開発
個人のお客様

保管状態を管理したい.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

TIG溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする