アルミニウム用TIG溶接棒

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5kg) 注文コード 76157024 品番 A-4043BY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

5.3%Siを標準のAl-Si系材料です。耐高温割れに強いので、同割れを発生し易い6000系合金やアルミ合金鋳物の溶接に適します。3%以上のMgを含むAl-Mg合金では、溶接部にMg2Si化合物を作り、継手性能が劣化するので注意が必要です。

棒径(Φmm)3.2 棒長(mm)1000 JIS規格Z3232 A4043-BY AWS規格A5.10 R4043

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76156997
2015-06-11
用途:
研究開発
個人のお客様

保管状態を管理したい.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「TIG溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする