曜日別特売
OCH-BPT-FBR25 ワイヤレスチャイムセット 押しボタン送信機 光フラッシュ受信機 オーム電機 76157990

OCH-BPT-FBR25 ワイヤレスチャイムセット 押しボタン送信機 光フラッシュ受信機 オーム電機 76157990
OCH-BPT-FBR25 ワイヤレスチャイムセット 押しボタン送信機 光フラッシュ受信機 オーム電機 76157990
OCH-BPT-FBR25 ワイヤレスチャイムセット 押しボタン送信機 光フラッシュ受信機 オーム電機 76157990
OCH-BPT-FBR25 ワイヤレスチャイムセット 押しボタン送信機 光フラッシュ受信機 オーム電機 76157990
OCH-BPT-FBR25 ワイヤレスチャイムセット 押しボタン送信機 光フラッシュ受信機 オーム電機 76157990
OCH-BPT-FBR25 ワイヤレスチャイムセット 押しボタン送信機 光フラッシュ受信機 オーム電機 76157990

ワイヤレスチャイムセット 押しボタン送信機 光フラッシュ受信機

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
76157990
品番
OCH-BPT-FBR25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイムセットです
押しボタン送信機と光フラッシュ受信機のセット
ボタン操作で離れた場所に音と光でお知らせ
電池式で手軽に設置可能(送信機)
USB電源対応で柔軟に設置可能(受信機)
ID学習式で混信を防止
送信場所お知らせランプ付き(受信機)
monban CUBE IIシリーズ送信機に対応(OCH-BPT25、OCH-BPWPT25、OCH-PIRT25、OCH-MAGT25、OCH-VOST25、OCH-ECOT25)

用途
玄関・受付・店舗・事務所での呼び出しに
ご家庭での見守りや介護用途に
タイプ
光フラッシュ受信機、押しボタン送信機
種類
呼び出し音数:8
使用温度範囲(℃)
-20~50
シリーズ
monban CUBE II
電源
(受信機)単3乾電池×3/USB電源、(送信機)CR2032電池
設置場所
屋内・屋外(送信機)
防水性
IP44(送信機)
音量(dB)
70~90
通信距離(m)
100
商品タイプ
ワイヤレスチャイムセット
取扱説明書:(1.89MB)
注意
※本製品は報知・連絡用です
※緊急用途には使用できません
※電波環境や障害物により通信距離が短くなる場合があります
※医療機器付近では1m以上離して使用してください
※分解・改造は行わないでください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする