表示付ボルト30ミリ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76158004 品番#1613SL
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

扇形の表示窓で表示が見易くなっています。(カラーユニバーサルデザイン対応)

材質ステンレス鋼 用途ラバトリーブース外開き 付属品非常解錠キー ストローク(mm)30 適合扉厚(mm)30〜40
注意
※ストライクは別売りです

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:332

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76158004
2023-05-14
用途:
ゴルフ場のレストラントイレの交換
亘工務店 様 (建設業・工事業)

二回目の購入です。 交換しやすくて、スムーズに取り換えできました。

3人が参考にしています
対象商品:
76158004
2023-02-04
用途:
トイレの個室鍵
建設業・工事業

ドライバー1本30分ほどで交換完了!がた付きもなくスムーズに付け替え完了でした。

対象商品:
76158004
2022-09-21
用途:
トイレの扉のかぎが壊れたので取り換えた。
研修南保育園 様 (医療・福祉・介護関連業)

20年前のものが壊れましたが、取付方法などが、改良されており、取替が簡単だった。

対象商品:
76158004
2022-07-31
用途:
改装工事時
亘工務店 様 (建設業・工事業)

ゴルフ場のトイレブースの交換に購入しました。
スムーズに取り換えができ、大変良かったです。

対象商品:
76158004
2020-07-23
用途:
学校のトイレの施錠部品交換
教育・研究機関

比較的容易に交換できます。学校のトイレの施錠が破損したため,交換部品を探していたところ類似品で修繕できました。取り付けは赤青の真ん中の回転部分にコツが必要ですが取説通りにやれば素人でもなんとか交換できます。スライドラッチの両端についている黒のエンドキャップがほとんど外れているので、その部品が欲しいのですが,今のところネット上にも販売されていません。購入できるお店があれば教えてください

3人が参考にしています
対象商品:
76158004
2020-05-18
用途:
既設故障品の交換
建設業・工事業

他社品との交換についても、交換が容易で扱いやすい。

対象商品:
76158004
2017-12-12
用途:
トイレブースの扉の鍵

ビスが見えずとてもすっきりしている。一般的な公共の建物でよく使われるトイレ用の鍵です。外開き用と内開き用があるので、バリエーションとしてひとまとめにしてリスト表示した方が、わかりやすいと思います。あと、取付説明書がダウンロードできれば、素人でも使い道が広がると思います。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
76158004
2018-07-03
用途:
トイレブースの扉に取り付けました。
日野建装 様 (建設業・工事業)

商品の性能としてはシブタニの同等品と大差ありませんが金額が高いです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする