コイン解錠表示付ボルト

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76158013 品番#1613SL-C
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

非常解錠装置はコインなどで操作できますので緊急時に便利です。
表示窓を大きくし視認性を向上させました。
扇形の表示窓で表示が見易くなっています。

材質ステンレス鋼 用途ラバトリーブース外開き ストローク(mm)30 仕上ヘアライン 適合扉厚(mm)30〜40
注意
※ストライクは別売りです

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:332

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76158013
2021-10-04
用途:
トイレブースの錠取換
医療・福祉・介護関連業

既設部材の状態が悪く、取換用として購入。 良好のようです。 表示部の部材には、取付方向が決められているので、よく確認して組み合わせる事が必要です。 正しければ、きれいに
組み込みできます。 (当方、最初確認不足で組立て、再度組みなおししました。)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする