BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の 鍵・錠前
BEST(ベスト)[金物]の ドア錠
スタンダード仕様打掛錠
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76158135
品番
#610BD-S13
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
大きなつまみで操作し易い打掛錠。
非常解はビンを押してカバーを外して表示板を回すだけの簡単操作。
表示窓はカラーユニバーサルデザイン対応。
真上、真下で打掛棒がストップするいたずら施錠防止機能付。
材質
黄銅+樹脂
用途
ラバトリーブース
色
シルバー
仕上
サテンクローム
パネル厚(mm)
12〜14